Menu

Gibljiva cev za cisterne TMSL

od Semperit   |   Prikaži več Cevi za olje

Natisni
Izredno fleksibilna in posebej robustna cev za mineralna olja. Primerna za sesalne in tlačne obremenitve za polnjenje in praznjenje avtocisterne in cistern na železnici z neosičenimi gorivi (EN 228:2008) z limitom kisika v skladu z EEC 85/536 in z deležem aromata do 50%. Uporabna za tehnična olja, dizelska goriva (EN 590:2017), kurilna olja (DIN 51 603 del 1-5), hidravlična olja na bazi mineralnega olja.
Področje uporabe
  • avtocisterne
  • cisterne na železnici

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost na tlak
  • električno prevodna
  • zunanjost cevi odporna proti obrabi
  • obstojna na olja in vremenske vplive

Uporaba/Napotki
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–30 °C do +90 °C

Material
  • notranjost cevi iz NBR, črna, gladka, električno prevodna
  • oplet iz zvitih tekstilnih vložkov, bakrene žice, dvojne pocinkane spirale iz jeklene žice
  • zunanjost cevi iz CR, črna, valovita, impregnirana tkanina, odporna na obrabo, električno prevodna, obstojna na olje, ozon in vremenske vplive

Specifikacije
  • TRbF 131/2

Kakovostne značilnosti in certifikati

KemijaOljeVodaVroča voda


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke