Menu

Gibljiva cev za topila LMD/LMS

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za kemikalije

Natisni
Visokofleksibilna cev za topila "Blauring" po DIN EN 12115, ki je primerna za nanašanje in sesanje (LMS) tehničnih topil, barv (tudi vodotopnih), vodnih lakov in disperzij, mineralnih produktov, alkoholov, aldehida, estra, ketona, fenola, vročega zraka (brez vsebnosti olja). Električno prevodna montaža preko notranjega in zunanjega sloja je mogoča brez priključka iz kovine.
Področje uporabe
  • brez spirale (D), LMD kot tlačna cev
  • s spiralo (SD), LMS kot sesalna/tlačna cev

Prednosti/Izvedbe
  • obstojna na številne medije
  • visokofleksibilna
  • električno prevodna

Uporaba/Napotki
  • da bi se izognili nevarnosti razbarvanja občutljivih tekočin, priporočamo, da cev pred uporabo temeljito umijete z delovnim medijem

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C, kratkotrajno do +100 °C
  • čiščenje s paro
do +130 °C, maks. 30 min

Material
  • notranjost cevi iz NBR 2, modra, gladka, brez šivov, antistatična, električno prevodna
  • oplet iz pletenih tekstilnih vložkov (izvedba SD dodatno s pocinkano spiralo iz jeklene žice)
  • zunanjost cevi do notranjega premera - ID 50 mm iz NBR/PVC-posebna struktura, električno prevodna
  • zunanjost cevi iz notranjega premera - ID 63 mm, kloropren, črna, električno prevodna

Specifikacije
  • DIN EN 12115:2011

Kakovostne značilnosti in certifikati

KemijaOljeVoda