Gibljiva cev za kemikalije UTD

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za kemikalije

Natisni
Univerzalna tlačna gibljiva cev brez spirale v skladu z DIN EN 12115 za skoraj vse tekoče in pastozne kemične izdelke in izdelke iz mineralnih olj ter topila.
Področje uporabe
  • točilne naprave in stacionarni sistemi
  • črpalke za sode pri delovanju s polno in prazno cevjo

Prednosti/Izvedbe
  • težko vnetljiva
  • odporna na upogibanje
  • notranjost in zunanjost cevi sta električno prevodni
  • zunanjost cevi je odporna na staranje in vremenske vplive

Uporaba/Napotki
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–40 °C do +100 °C
  • čiščenje s paro maks. 30 min
do +130 °C

Material
  • notranjost cevi iz UPE, bela s spiralnimi črtami, gladka
  • oplet iz tekstilnih vložkov
  • zunanjost cevi iz EPDM, črna

Specifikacije
  • DIN EN 12115:2021
  • FDA
  • ZAFT Ex 209906-9

Kakovostne značilnosti in certifikati

KemijaOljeVodaVroča vodaZrakŽivila


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni