Gibljiva cev za kemikalije POLYPAL® PLUS

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za kemikalije

Natisni
Univerzalna gibljiva cev za kemikalije s spiralo, po DIN EN 12115 s črno, električno prevodno notranjo plastjo UPE za skoraj vse kemične izdelke in izdelke iz mineralnih olj ter topila.
Področje uporabe
  • praznjenje in polnjenje kontejnerjev
  • cisterne in vagoni cisterne
  • delovanje v stacionarnih sistemih

Prednosti/Izvedbe
  • notranjost in zunanjost cevi električno prevodna
  • zunanjost cevi, ki je odporna na UV

Uporaba/Napotki
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
    notranjosti cevi odvisno od pretočnega medija
–30 °C do +100 °C
  • čiščenje s paro maks. 30 min
do +130 °C

Material
  • notranjost cevi iz PTFE, črna, gladka, električno prevodna
  • oplet iz tekstilnih vložkov, pocinkana spirala iz jeklene žice (SD)
  • zunanjost cevi iz EPDM, obstojna na UV, električno prevodna

Specifikacije
  • DIN EN 12115:2011

Kakovostne značilnosti in certifikati

KemijaOljeVodaVroča vodaZrakŽivila


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni