Menu

Gibljiva cev za silose SOSP brez spirale, črna

od Semperit   |   Prikaži več Transportne cevi, tlačne cevi

Natisni
Klasična transportna cev za polnjenje in praznjenje silosov, kot tudi za transport visoko abrazivnih medijev.
Področje uporabe
  • polnjenje in praznjenje vozil za silose
  • pretok cementa, peska, proda, granulata in peletov

Prednosti/Izvedbe
  • dobra kakovost notranjosti cevi
  • antistatična notranjost in zunanjost cevi
  • notranjost cevi odporna na obrabo
  • fleksibilna in lahka za upravljanje

Uporaba/Napotki
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
3,15:1
  • temperaturno območje
–35 °C do +80 °C
  • obraba notranjosti cevi DIN ISO 4649:2021
Ø 50 mm³

Material
  • notranjost cevi iz NR/SBR/BR, črna, gladka, antistatična, odporna na obrabo
  • oplet iz zvitih tekstilnih vložkov, bakrena žica
  • zunanjost cevi iz SBR, črna, antistatična, impregnirana tkanina

Specifikacije
  • DIN ISO 4649:2021

Kakovostne značilnosti in certifikati

ObrabaVoda


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke