Gibljiva odsesovalna in transportna cev Master-PUR HX Trivolution

od Masterflex   |   Prikaži več Spiralne gibljive cevi

Natisni
Težka odsesovalna in transportna cev, z ojačano spiralo, primerna za transport zelo abrazivnih medijev in problematičnih transportnih materialov.
Področje uporabe
  • izdelava naprav in strojegradnja
  • kemična, živilska in farmacevtska industrija
  • železniški in pomorski promet

Prednosti/Izvedbe
  • težko vnetljiva
  • odporna na mikrobe
  • trajno antistatična
  • visoka vakuumska in tlačna trdnost
  • zmerno fleksibilna
  • dobra odpornost proti kemikalijam, bencinu, olju, UV in ozonu
  • brez halogenov

Uporaba/Napotki
  • vse tehnične informacije se nanašajo na temperaturo medija in sobno temperaturo +20 °C

Tehnični podatki
  • debelina stene med spiralami
pribl. 2 mm
  • temperaturno območje
–40 °C do +90 °C, kratkotrajno do + 125 °C
  • električno prevodna DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Material
  • čisti poliester-poliuretan
  • vlita spirala iz vzmetne jeklene žice, zavarovana pred obračanjem in premikanjem

Specifikacije
  • DIN 26057
  • DIN ISO 4649:2021
  • Direktiva 2014/34/EU (Direktiva za izdelek po ATEX)
  • električna prevodnost po DIN EN ISO 8031:2008
  • Požarna varnost po DIN 4102 B1
  • TRGS 727

Kakovostne značilnosti in certifikati

ObrabaOdsesavanjeOljePlinZrak


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči