Gibljiva odsesovalna cev SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, težko vnetljiva

od Continental   |   Prikaži več Spiralne gibljive cevi

Natisni
Lahka, samougasljiva, posebna cev iz folije za odsesavanje, primerna za lesno industrijo, ojačana z bakreno spiralo iz jeklene žice. Ustreza DIN 4102-B1.
Področje uporabe
  • transport ostružkov, prahu in abrazivnih materialov

Prednosti/Izvedbe
  • ekstremno zložljiva ter visokofleksibilna
  • odporna na UV, vremenske vplive, hidrolizo in mikrobe
  • odporna na topila, olje in bencin
  • težko vnetljiva

Uporaba/Napotki
  • delovni tlak/vakuumska obremenitev
navedene vrednosti veljajo pri +23 °C

Tehnični podatki
  • debelina stene
0,5–0,8 mm
  • temperaturno območje
–40 °C do +90 °C

Material
  • poliester-poliuretan, prozorno

Specifikacije
  • Požarna varnost po DIN 4102 B1

Kakovostne značilnosti in certifikati

ObrabaOdsesavanjeZrak


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni