Sesalne cevi, transportne cevi – antistatične, prevodne
Filtrirajte izdelke v Sesalne cevi, transportne cevi – antistatične, prevodne Continental (2) Masterflex (2) 0,2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,28 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,42 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,56 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,75 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,84 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,98 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,05 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,65 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,55 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,17 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 76 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 102 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 125 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 127 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 152 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 203 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 225 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN 26057 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Direktiva 78/142/EWG <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Direktiva 2014/34/EU (Direktiva za izdelek po ATEX) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DM 21/03/73 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TRGS 727 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Uredba (EG) št. 1895/2005 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EG) št. 1935/2004 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EG) št. 2023/2006 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EU) št. 10/2011 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> izpušni zrak <span><i>(</i>3<i>)</i></span> olje <span><i>(</i>2<i>)</i></span> plin <span><i>(</i>3<i>)</i></span> trde snovi <span><i>(</i>4<i>)</i></span> voda <span><i>(</i>1<i>)</i></span> zrak <span><i>(</i>3<i>)</i></span> živila <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,92 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,82 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,79 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,74 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,68 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,66 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,59 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,45 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,44 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,37 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,31 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,294 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,29 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,18 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,07 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Izdelki za razrez <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Gibljiva odsesovalna in transportna cev Master-PUR H EL
Masterflex
| Spiralne gibljive cevi
Zelo fleksibilna, srednje težka in električno prevodna odsesovalna in transportna cev. Primerna za nevarne cone, v katerih je nujna električna prevodnost cevi, primerna tudi kot posebna cev za industrijske sesalce v območjih zavarovanih pred eksplozijo. Cev se lahko uporablja tud...
Gibljiva odsesovalna in transportna cev Master-PUR L EL
Masterflex
| Spiralne gibljive cevi
Fleksibilna, lahka, električno prevodna odsesovalna in transportna cev, primerna za neravne cone, kjer je potrebna električna prevodnost. Primerna tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Gibljiva odsesovalna in transportna cev OREGON PU P EST ANTISTATICO
Continental
| Spiralne gibljive cevi
Fleksibilna PU spiralna cev z gladko notranjostjo cevi. Primerna za pretok abrazivnih medijev in medijev v obliki zrn. Odvod elektrostatičnega naboja pri obojestranski ozemljitvi bakrene žice.
Gibljiva sesalna in tlačna cev LUISIANA PU ANTISTATICO
Continental
| Spiralne gibljive cevi
Lahka, fleksibilna in neprelomna PVC spiralna sesalna in tlačna cev s trdo PVC spiralo, v antistatični izvedbi s PU notranjostjo cevi, ki je zelo odporna na obrabo.
Prikazano 1-4 od 4 izdelkov