Cevi odporne na obrabo od Masterflex
Cevi, ki so odporne na obrabo, so namenjene predvsem za transport trdih snovi, npr. granulata, lesenih ali železnih ostružkov ter peska.

Cevi, ki so odporne na obrabo, so namenjene predvsem za transport trdih snovi, npr. granulata, lesenih ali železnih ostružkov ter peska.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Odesovalna in transportna cev srednje teže, ki je primerna za povečane zahteve po odpornosti na obrabo in vakuum, dodatno trajno antistatična ter težko vnetljiva po DIN 4102 B1. Primerna je tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Težka odsesovalna in transportna cev, z ojačano spiralo, primerna za transport zelo abrazivnih medijev in problematičnih transportnih materialov.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Lahka odsesovalna in transportna cev za trdne snovi, ki povzročajo obrabo cevi in medije v obliki plina, dodatno trajno antistatična in težko vnetljiva po DIN 4102 B1. Primerna tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo težka odsesovalna in transportna cev iz trdnega poliestra-poliuretana za ekstremna področja uporabe pri najvišjih zahtevah po odpornosti na obrabo. Cev je lahko istočasno uporabljena tudi kot transportna cev.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Težka odsesovalna in transportna cev za snovi, ki povzročajo ekstremno obrabo cevi, tekoče in plinaste medije. Zaradi izjemno gladke notranje stene nudi optimalne pogoje pretoka z minimalnimi izgubami.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Srednje težka odsesovalna in transportna cev s povečanimi zahtevami glede odpornosti proti obrabi in vakuumu za industrijske sesalne naprave in transport grobozrnatih medijev, trdnih snovi, ki povzročajo obrabo, plinastih in tekočih medijev, odsesavanje oljne megle. Tudi kot zašč...
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo težka, fleksibilna sesalna in transportna cev za najekstremnejša področja uporabe in najvišje zahteve odpornosti na obrabo. Primerna tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Lahka odsesovalna in transportna cev za trde snovi, ki povzročajo obrabo cevi, tekoče in plinaste medije. Primerna tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo lahka ter fleksibilna odsesovalna in transportna cev za transport trdih snovi, ki povzročajo obrabo cevi. Primerna tudi kot zaščitna cev pred mehanskimi obremenitvami.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo lahka in visokofleksibilna odsesovalna in transportna cev. Težko vnetljiva po DIN 4102 B1. Primerna za transport trdih snovi, ki povzročajo obrabo cevi.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo lahka, fleksibilna odsesovalna in transportna cev, ki je odporna na udarce, uporabna povsod, kjer se spodnji del cevi lahko deformira zaradi hrapavih oz. grobih pogojev.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Srednje težka, fleksibilna odsesovalna in transportna cev s kovinsko spiralo za živilsko, farmacevtsko in kemično industrijo.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Lahka, fleksibilna odsesovalna in transportna cev s kovinsko spiralo za živilsko, farmacevtsko in kemično industrijo.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo lahka in visokofleksibilna odsesovalna in transportna cev za živilsko, farmacevtsko in kemično industrijo.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Lahka, fleksibilna transportna cev brez spirale za abrazivne trde snovi za uporabo brez pritiska v živilski in farmacevtski industriji.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Fleksibilna, srednjetežka transportna cev brez spirale za uporabo brez pritiska v živilski in farmacevtski industriji.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Zelo fleksibilna, srednje težka in električno prevodna odsesovalna in transportna cev. Primerna za nevarne cone, v katerih je nujna električna prevodnost cevi, primerna tudi kot posebna cev za industrijske sesalce v območjih zavarovanih pred eksplozijo. Cev se lahko uporablja tud...
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Fleksibilna, lahka, električno prevodna odsesovalna in transportna cev, primerna za neravne cone, kjer je potrebna električna prevodnost. Primerna tudi kot zaščitna cev proti mehanskim obremenitvam.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Posebna vijačna objemka (končna objemka) za odsesovalne in transportne cevi Master-PUR L ali Master-PUR H za pritrditev na cevne nastavke.
Masterflex | Spiralne gibljive cevi
Aufschraubbare Spezial-Muffe (Endmuffe) für Absaug- und Förderschläuche Master-PUR L, oder Master-PUR H zur Befestigung an Rohrstutzen.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Obraba pri gibljivih ceveh pomeni izgubo materiala na notranji strani cevi zaradi ločevanja malih delcev kot posledica trenja. Te obrabne postopke pri gumi, umetni masi in drugih materialih imenujemo z eno besedo kar obraba.
Preizkus električne prevodnosti cevnih napeljav je potreben predvsem za uporabo v Ex-conah (eksplozivnih območjih). Posebej za to usposobljeni delavci zraven tlaka in tesnosti preizkusijo tudi električno odpornost cevnih napeljav. Največja električna odpornost je odvisna cevnih napeljav in namena uporabe. Z veseljem za vas opravimo preizkus električne prevodnosti.
Ta mednarodni standard določa dva postopka za ugotovitev odpornosti elastomerov na obrabo, in sicer s pomočjo naprave z rotirajočim cilindričnim navijalnikom. Postopka zajemata določitev izgube volumna zaradi procesa obrabe. Postopek A se uporablja za preizkuševalno telo, ki se ne vrti, in postopek B za vrteče preizkuševalno telo. Pri obeh postopkih je lahko rezultat naveden kot izguba volumna ali pa kot indeks odpornosti proti obrabi.
Gibljive cevi iz poliuretana so:
Odporne proti obrabi in posledično zelo vzdržljive (znižajo stroške vzdrževanja)
Obstojne na vročino, možnost vsestranske uporabe
Obstojne na nizke temperature do –40 °C
Enostavne za očistiti, saj imajo zelo gladko notranjost cevi
Odporne na mikrobe
Antistatične in težko vnetljive, kar omogoča varnost tudi pri ekstremnih pogojih
Fleksibilne in lahke, zato je upravljanje preprosto
Električna prevodnost pri gibljivih ceveh je zahtevana takrat, ko zaradi drgnjenja dveh trdih teles ali določenih tekočin (npr. bencin) gibljive cevi ustvarijo naelektrenost in posledično nevarnost eksplozije ali požara zaradi nenadne razelektritve (iskrenje). Z dodajanjem določenih mešanic lahko gumijaste zmesi postanejo prevodne. Uporaba gibljivih cevi iz gumijastih zmesi, ki so električno prevodne, ter eventualni prevodni oplet (bakrena žica, spirala, jekleni oplet), sta ključna za odvajanje električnega naboja pri transportu različnih medijev. Bodite pozorni na to, da se električne lastnosti gibljivih cevi iz gume spreminjajo s staranjem in obrabo.
Električno prevodne z odpornostjo < 10² Ohm/m
Električno odvodne < 106 Ohm/m
Antistatične < 109 Ohm/m
Izolirne > 109 Ohm/m
Cevi za peskanje se uporabljajo v gradbeništvu za peskanje s peskom, jeklenim prodom, korundom, steklom ali pa za čiščenje trdih površin iz kamna, betona ali kovine. Uporabljajo se tudi za transport mokrega in suhega betona ter cementa.
Cevi za silose s črno notranjostjo so transportne cevi za transport cementa, peska, proda in granulatov.
Cevi za silose z belo notranjostjo so transportne cevi za transport suhih živil in živil v obliki praha, krme ter žita. Posebej primerni so za živila in svetle granulate iz umetne mase.
S cevmi, ki so odporne na obrabo, lahko transportiramo materiale, ki zaradi njihove zgradbe povzročajo veliko trenja. Zunanjost in notranjost teh cevi je še posebej stabilna in visokokakovostna. Kakovost cevi, ki so odporne na obrabo, pa ne merimo le po obstojnosti odpornosti ampak tudi po odbojni elastičnosti.
Varianta cevi, ki je odporna na obrabo, je odvisna od transportiranega materiala. Najpogostejše gibljive cevi so:
Gibljive cevi za peskanje za transport kremenovega peska, jeklenih zrn, korunda ali stekla za peskanje
Gibljive cevi za silose za nalaganje in razkladanje silosnih vozil z gramozom, peskom, peletami in cementom, pa tudi z živili, npr. sladkorjem, moko, žitom, krmo itn.
Gibljive cevi za beton, gibljive cevi za malto, Torkret gibljive cevi za gradbišča ali vozila za gradbišča za transport malte, estrihov, betona, gipsa, ometa in drugih mokrih abrazivnih medijev
Spiralne cevi iz PU, spiralne cevi iz PC za odsesavanje in transport vseh abrazivnih medijev v plinastem in tekočem stanju.
Odsesovalne cevi iz gume, ki se uporabljajo kot cevi za odstranjevanje odpadkov in ostružkov

Obraba je neželen učinek na površini materiala, ki nastane zaradi trenja dveh materialov. Za kavčuk ali elastomere določimo obrabo v skladu z DIN ISO 4649. Gre za standardni preskus za določanje odpornosti proti obrabi z uporabo vrtljivega cilindričnega bobna. Glede na postopek se lahko vrtijo tudi nosilci. Z izgubo mase se določimo relativno izgubo volumna in indeks odpornosti proti obrabi. Podatki o izgubi volumna so v mm3.
Material | Vrednosti obrabe |
|---|---|
PUR | cca. 25–30 mm3 |
Guma | cca. 40–150 mm3 |
Mehki-PVC | cca. 100 mm3 |
TPV | cca. 200 mm3 |
PUR EL | cca. 45 mm3 |

Odbojna elastičnost opisuje elastično obnašanje elastomerov in termoplastičnih elastomerov in se poda v %. Kako pravilno preveriti odbojno elastičnost je navedeno v standardih ISO 4662 ali DIN 53512 ter v ameriškem standardu ASTM D 1054. Pri ceveh, ki so odporne na obrabo, želimo doseči najmanjšo možno vrednost odbojne elastičnosti.
Direktiva TRGS 727 je nadgradnja TRBS 2153. Namenjena je preprečevanju nevarnosti vžiga pri transportu tovora, predvsem v potencialno eksplozivnih območjih. TRGS 727 obsega vsa področja uporabe, pri katerih lahko pride do elektrostatičnih nabojev, npr. pri polnjenju in praznjenju cistern.