Cevi odporne na obrabo od Continental

Filtrirajte izdelke v Cevi odporne na obrabo od Continental
Proizvajalec: Continental Ponastavi vse
Prikazano 1-8 od 8 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Gibljiva odsesovalna cev SUPERFLEX PU R | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva odsesovalna cev SUPERFLEX PU R

Continental | Spiralne gibljive cevi

Odsesovalna cev, ki je posebej fleksibilna in odporna na obrabo, iz 100-% PU s pobakreno spiralo iz jeklene žice. Univerzalno uporabna za odsesavanje suhih, visokoabrazivnih medijev ter kot zaščitna cev z visoko mehansko zaščito.

PVC/PU gibljiva sesalna in tlačna cev SUPER ARIZONA PU | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
PVC/PU gibljiva sesalna in tlačna cev SUPER ARIZONA PU

Continental | Spiralne gibljive cevi

PVC spiralna cev, z rumeno trdo PVC spiralo, elastična tudi pri nizkih temperaturah. Notranjost cev je iz poliuretana, ki je odporna na obrabo. Primerna je za uporabo v primerih, ko je nujna dobra odpornost notranjosti ali zunanjosti cevi na obrabo.

PVC sesalna in tlačna cev za lesene pelete Woodpecker | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
PVC sesalna in tlačna cev za lesene pelete Woodpecker

Continental | Spiralne gibljive cevi

Lahka, zelo fleksibilna in na prelom odporna PVC spiralna sesalna in tlačna cev, s trdo PVC spiralo in zunaj ležečo bakreno žico.

Gibljiva odsesovalna cev SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, težko vnetljiva | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva odsesovalna cev SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, težko vnetljiva

Continental | Spiralne gibljive cevi

Lahka, samougasljiva, posebna cev iz folije za odsesavanje, primerna za lesno industrijo, ojačana z bakreno spiralo iz jeklene žice. Ustreza DIN 4102-B1.

Gibljiva odsesovalna in transportna cev OREGON PU P EST ANTISTATICO | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva odsesovalna in transportna cev OREGON PU P EST ANTISTATICO

Continental | Spiralne gibljive cevi

Fleksibilna PU spiralna cev z gladko notranjostjo cevi. Primerna za pretok abrazivnih medijev in medijev v obliki zrn. Odvod elektrostatičnega naboja pri obojestranski ozemljitvi bakrene žice.

Gibljiva sesalna in tlačna cev LUISIANA PU ANTISTATICO | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva sesalna in tlačna cev LUISIANA PU ANTISTATICO

Continental | Spiralne gibljive cevi

Lahka, fleksibilna in neprelomna PVC spiralna sesalna in tlačna cev s trdo PVC spiralo, v antistatični izvedbi s PU notranjostjo cevi, ki je zelo odporna na obrabo.

Gibljiva cev za sesalce EVA INDUSTRIAL | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva cev za sesalce EVA INDUSTRIAL

Continental | Spiralne gibljive cevi

EVA odsesovalna cev, neojačana. Primerna je za čiščenje bazenov in za odsesavanje zraka, praha, dima in drugih izpušnih plinov.

Cevna objemka za cevi za sesalce EVA | Spiralne gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevna objemka za cevi za sesalce EVA

Continental | Spiralne gibljive cevi

Za gibljivo za sesalce EVA, vijačna.

Prikazano 1-8 od 8 izdelkov

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Gibljive cevi za transport abrazivnih medijev

S cevmi, ki so odporne na obrabo, lahko transportiramo materiale, ki zaradi njihove zgradbe povzročajo veliko trenja. Zunanjost in notranjost teh cevi je še posebej stabilna in visokokakovostna. Kakovost cevi, ki so odporne na obrabo, pa ne merimo le po obstojnosti odpornosti ampak tudi po odbojni elastičnosti.

Na prvi pogled
    »Hobotnica« iz cevi, ki razporeja granulat iz umetne mase za vbrizgalne stroje
    Pri transportu granulata iz umetne mase je notranjost cevi izpostavljena velikim obremenitvam. Spiralne cevi so namenjene transportu prav takšnih medijev.

    Variante cevi, ki so odporne na obrabo

    Varianta cevi, ki je odporna na obrabo, je odvisna od transportiranega materiala. Najpogostejše gibljive cevi so:

    • Gibljive cevi za peskanje za transport kremenovega peska, jeklenih zrn, korunda ali stekla za peskanje

    • Gibljive cevi za silose za nalaganje in razkladanje silosnih vozil z gramozom, peskom, peletami in cementom, pa tudi z živili, npr. sladkorjem, moko, žitom, krmo itn.

    • Gibljive cevi za beton, gibljive cevi za malto, Torkret gibljive cevi za gradbišča ali vozila za gradbišča za transport malte, estrihov, betona, gipsa, ometa in drugih mokrih abrazivnih medijev

    • Spiralne cevi iz PU, spiralne cevi iz PC za odsesavanje in transport vseh abrazivnih medijev v plinastem in tekočem stanju.

    • Odsesovalne cevi iz gume, ki se uporabljajo kot cevi za odstranjevanje odpadkov in ostružkov

    »Hobotnica« razporeja granulat iz umetne mase za vbrizgalne stroje
    Pri transportu granulata iz umetne mase je notranjost cevi izpostavljena velikim obremenitvam. Spiralne cevi so namenjene transportu prav takšnih medijev.

    Cevi odporne na obrabo

    Obraba je neželen učinek na površini materiala, ki nastane zaradi trenja dveh materialov. Za kavčuk ali elastomere določimo obrabo v skladu z DIN ISO 4649. Gre za standardni preskus za določanje odpornosti proti obrabi z uporabo vrtljivega cilindričnega bobna. Glede na postopek se lahko vrtijo tudi nosilci. Z izgubo mase se določimo relativno izgubo volumna in indeks odpornosti proti obrabi. Podatki o izgubi volumna so v mm3.

    Abriebwerte von Gummi und Kunststoff

    Material

    Vrednosti obrabe

    PUR

    cca. 25–30 mm3

    Guma

    cca. 40–150 mm3

    Mehki-PVC

    cca. 100 mm3

    TPV

    cca. 200 mm3

    PUR EL

    cca. 45 mm3

    Moški vlivajo beton z betonsko cevjo
    Predvsem v gradbeništvu so gibljive cevi izpostavljene visokim obremenitvam, in sicer pri transportu mokrih, abrazivnih medijev, npr. betona, malte ali estrihov. Te cevi so bile izdelane prav za te pogoje.

    Odbojna elastičnost cevi odpornih na obrabo

    Odbojna elastičnost opisuje elastično obnašanje elastomerov in termoplastičnih elastomerov in se poda v %. Kako pravilno preveriti odbojno elastičnost je navedeno v standardih ISO 4662 ali DIN 53512 ter v ameriškem standardu ASTM D 1054. Pri ceveh, ki so odporne na obrabo, želimo doseči najmanjšo možno vrednost odbojne elastičnosti.


    TRGS 727 – Preprečevanje nevarnosti vžiga zaradi elektrostatičnih nabojev

    Direktiva TRGS 727 je nadgradnja TRBS 2153. Namenjena je preprečevanju nevarnosti vžiga pri transportu tovora, predvsem v potencialno eksplozivnih območjih. TRGS 727 obsega vsa področja uporabe, pri katerih lahko pride do elektrostatičnih nabojev, npr. pri polnjenju in praznjenju cistern.