Zaporni čepi, zaporni pokrovi, medenina od Eisele
Kategorije v Zaporni čepi, zaporni pokrovi, medenina od Eisele Armature iz medenine 10 Prehodni elementi, medenina 3 Reducirne objemke, reducirni nastavki, medenina 2 Cevni nastavki, dvojni cevni nastavki, medenina 2 Zaporni čepi, zaporni pokrovi, medenina 2 Privarljive objemke, privarljivi nastavki, privarljivi konci cevi, medenina 1 Prikaži več manj
Filtrirajte izdelke v Zaporni čepi, zaporni pokrovi, medenina od Eisele Eisele (2) 14 mm (1) 18 mm (1) 22 mm (1) 25 mm (1) 16 bar (2) –0,95 bar (2) 4,5 mm (1) 8 mm (1) 12 mm (1) 14 mm (1) 5 mm (1) 7,5 mm (2) 11 mm (1) 15 mm (1) 18 mm (1) medenina (2) G 1/8" (1) G 1/4" (1) G 3/8" (1) G 1/2" (1) M 5 (1) R 1/8" (1) R 1/4" (1) surovo (2) 70 °C (2) –10 °C (2) 5 mm (1) 6 mm (1) 7 mm (1) 8 mm (2) 10 mm (1) zunanji navoj (2) 1 Stk. (1) 10 Stk. (1) true (2) Preprosto bolj trajno (2) Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Proizvajalec: Eisele Ponastavi vse
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Zaporni vijak z notranjim šestkotnikom, surova medenina
Eisele
| Armature iz medenine
Zaporni vijak z notranjim šestkotnikom s stožčastim ali cilindričnim cevnim navojem Whitworth.
Zaporni vijak s cevnim navojem Whitworth, medenina
Eisele
| Armature iz medenine
Zaporni vijak s cilindričnim cevnim navojem Whitworth iz medenine.
Prikazano 1-2 od 2 izdelkov