Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Industrija, cevi in armature.
Lüdecke | Hitro priključne sklopke, vtične sklopke
Univerzalni vtični nastavek iz surove medenine (Ms), DN 7,2 z zunanjim navojem.
Polovična objemka po DIN EN 14420-3 za varno montažo armatur na gladke cevne nastavke z visečimi objemkami, v skladu z DIN EN 14420 (prej DIN 2817) za cevne napeljave, zlasti za prenos vodo onesnažujočih, vnetljivih in drugih nevarnih medijev.
H-Plus Haberkorn Quality | Cevi za vodo
Gibljiva cev za vodo za uporabo v težkih delovnih pogojih v industriji, gradbeništvu, kmetijstvu in vrtnarstvu.
Prepričamo v svetovanju, izbiri in storitvah v Industrija, cevi in armature.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Preizkusni tlak je tlak, pri katerem mora biti cev in vpetje oz. povezava popolnoma tesna. Ne sme priti do nobenih neželenih deformacij gibljive cevi.
Razpočni tlak je tlak, pri katerem cevna napeljava pri sobni temperaturi postane netesna oz. se razpoči. Na razpočni tlak lahko bistveno vpliva tudi periodično zviševanje tlaka.
Varnostni faktor je razmerje med razpočnim tlakom in delovnim tlakom. Višji varnostni faktor potrebujemo takrat, ko nastopajo vplivi, ki lahko zmanjšajo trdnost tlačnega nosilca (npr. visoke temperature, kemični vplivi itn.), ali pa takrat, ko je razpočenje med uporabo še posebej nevarno, npr. pri pari.
DVGW (»Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.«) oz. Nemško združenje za plin in vodo je neodvisno združenje, ki preizkuša materialne in sisteme na področju oskrbe s plinom in vodo. Certifikat DVGW potrjuje, da gre za preizkušen in varen element, ki ustreza vsem standardom DVGW.
dolga življenjska doba in zanesljivost
neodvisno testirana električna varnost
zadostna namestitvena in vzdrževalna prijaznost
zamenjava rezervnih delov z običajnim orodjem
zagotovitev oskrbe z rezervnimi deli za min. 10 let
uporabniku prijazno
visoka obstojnost proti koroziji
primerno za pitno vodo
Navoj (G) BSP (British Standard Pipe) se imenuje tudi cevni navoj Whitworth (po izumitelju). Premer navoja se navaja v »col«, kot znaša 55° in je najpogosteje uporabljen navoj v Evropi. Pri varianti BSPT je navoj stožčasti.
Ameriški cevni navoj NPT (National Taper Pipe) je stožčasti notranji/zunanji navoj, ki je opredeljen v standardu ANSI B 1.20.1. Zunanji premer se navaja v »col«.
Metrični navoj ISO (Mz), imenovan tudi regulacijski navoj, je globalno standardiziran navoj. Premer navojev je naveden v »mm«.
V video posnetku s fluidno tehniko vam predstavljamo naš prodajni program in storitve, povezane s cevmi in armaturami.
V podjetju Haberkorn boste našli pravo cev za vsako aplikacijo in vsako industrijo.

Možna je montaža cevi in armatur, pritrdilnih trakov, objemk s polžastim navojem,…

Karkoli boste zahtevali, vam tudi pri ceveh in armaturah nudimo okrog 3.000 skladiščenih izdelkov iz prodajnega programa industrijskih cevi in armatur.
Haberkorn poskrbi za razpoložljivost in servis iz prve roke.