Menu

3/2-potni magnetni ventil s sedežem DT03

od Duplomatic   |   Prikaži več Potni ventili

Natisni
Direktno krmiljeni ventili s sedežem brez lekaž lahko obratujejo z enosmernim ali izmeničnim tokom.
Prednosti/Izvedbe
  • brez lekaž

Uporaba/Napotki
POZOR: Če v ventil dovajate iz rezervoarja ali če je pretok prevelik, omejite pretok skozi pokrov v P1 za dušenje. Za podrobnosti glejte tehnični list DT03 - poglavje 2 (smernice) in poglavje 3 (hitrost pretoka).
Tehnični podatki
  • nazivna velikost
NG 06 (Cetop 05)
  • pretok
maks. 25 l/min
  • delovni tlak
maks. 250 bar
  • temperatura okolice
–20 °C do +50 °C
  • temperatura tekočine
–20 °C do +80 °C