Menu

Magnetne tuljave

Filtrirajte izdelke v Magnetne tuljave
Prikazano 1-5 od 5 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Magnetna tuljava C14L3 za hidravlične ventile za DL3 in MD1L | Dodatki za magnetne ventile
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C14L3 za hidravlične ventile za DL3 in MD1L

Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile

Magnetne tuljave z notranjim premerom 14 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DL3 in MD1L. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Odprodaja
Magnetna tuljava C20.6 und C22 za hidravlične ventile DS3 in BFD | Dodatki za magnetne ventile
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C20.6 und C22 za hidravlične ventile DS3 in BFD

Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile

Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 oz. 22 mm so nadomestni deli oz pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DS3 in BFD. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C25.4 für Hydraulikventile DS5 | Dodatki za magnetne ventile
Že ogledano
Kupljeno
Magnetspule C25.4 für Hydraulikventile DS5

Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile

Elektromagnetspule für Wechselstrom mit einem Innendurchmesser von 25,4 als Ersatzteil bzw. Zubehör zu Magnet-Schieberventilen DS5.

Magnetna tuljava C25.4 und C31 za hidravlične ventile DS5 | Dodatki za magnetne ventile
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C25.4 und C31 za hidravlične ventile DS5

Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile

Magnetne tuljave z notranjim premerom 25,4 oz. 31 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DS5. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna tuljava C20.6 za hidravlične ventile MD1 | Dodatki za magnetne ventile
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C20.6 za hidravlične ventile MD1

Duplomatic | Dodatki za magnetne ventile

Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 mm so nadomestni deli oz pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile MD1D. Tuljave imajo priključek za vtič po DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Prikazano 1-5 od 5 izdelkov