Dušilni ventili od FP Fluid-Press
Filtrirajte izdelke v Dušilni ventili od FP Fluid-Press FP Fluid-Press (2) Rexroth (2) 250 bar (1) 280 bar (2) 300 bar (1) 310 bar (1) 350 bar (1) 45 mm (1) 52 mm (1) 60 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 80 mm (1) 100 mm (1) 125 mm (1) G 1/4" (2) G 3/8" (2) G 1/2" (2) G 3/4" (1) G 1" (1) FPB-3/8 (1) FPB-1/2 (1) FPB-1/4 (1) FPMB-3/4 (1) FPMB-3/8 (1) FPMB-1 (1) FPMB-1/2 (1) FPMB-1/4 (1) 12 l/min (2) 30 l/min (2) 45 l/min (2) 85 l/min (1) 150 l/min (1) Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Proizvajalec: FP Fluid-Press Ponastavi vse
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Dušilni ventil FPMB
FP Fluid-Press
| Tokovni ventili
Enostaven ventil za vgradnjo v cevni vod za omejitev pretoka v obe smeri. Nastavitev se izvede preko vrtenja zunanjega ohišja.
Dušilni ventil FPB
FP Fluid-Press
| Tokovni ventili
Enostaven ventil za vgradnjo v cevni vod za omejitev pretoka v obe smeri. Nastavitev se izvede preko vrtenja ročnega kolesa.
Prikazano 1-2 od 2 izdelkov