VseZaščita pri deluGradbeni materialStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiTesnilna tehnika in plastikaNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOprema za delavnice, oprema za tovarneOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 14,2 mm za upravljanje Bosch-Rexroth vijačnih ventilov VEI-A2. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.
Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 19,0 oz. 25,7 mm in se uporabljajo kot nadomestni del oz. pribor za Hydrocontrol magnetne ventile SVE. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.
Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 22,0 oz. 31,0 mm se uporabljajo kot nadomestni del oz. pribor za krmilne ventile KV. Na voljo v standardnih napetostih 12, 24 in 230 V.
Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 14,2 mm se uporabljajo kot nadomestni deli oz. pribor za Bosch-Rexroth 6/2-potne ventile. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.