Magnetne tuljave

Filtrirajte izdelke v Magnetne tuljave
Prikazano 1-5 od 5 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Magnetna tuljava D36, razred H, 20 W, za hidravlične ventile VEI-16 | Magnetne tuljave
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava D36, razred H, 20 W, za hidravlične ventile VEI-16

Rexroth | Magnetne tuljave

Elektromagnetne tuljave za upravljanje Bosch-Rexroth vijačnih ventilov VEI. Na voljo v standardnih napetostih 12, 24 in 230 V.

Magnetna tuljava S3-H, razred H, 21 W za hidravlične ventile VEI-A2 | Magnetne tuljave
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava S3-H, razred H, 21 W za hidravlične ventile VEI-A2

Rexroth | Magnetne tuljave

Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 14,2 mm za upravljanje Bosch-Rexroth vijačnih ventilov VEI-A2. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.

Magnetna tuljava C19 in C25.7 za hidravlične ventile SVE | Magnetne tuljave
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C19 in C25.7 za hidravlične ventile SVE

Hydro Control | Magnetne tuljave

Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 19,0 oz. 25,7 mm in se uporabljajo kot nadomestni del oz. pribor za Hydrocontrol magnetne ventile SVE. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.

Magnetna tuljava MR-045 in MR-060 za krmilne ventile KV | Magnetne tuljave
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava MR-045 in MR-060 za krmilne ventile KV

Magnetne tuljave

Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 22,0 oz. 31,0 mm se uporabljajo kot nadomestni del oz. pribor za krmilne ventile KV. Na voljo v standardnih napetostih 12, 24 in 230 V.

Magnetna tuljava C36 za hidravlične ventile L710, L801 | Magnetne tuljave
Že ogledano
Kupljeno
Magnetna tuljava C36 za hidravlične ventile L710, L801

Rexroth | Magnetne tuljave

Elektromagnetne tuljave z notranjim premerom 14,2 mm se uporabljajo kot nadomestni deli oz. pribor za Bosch-Rexroth 6/2-potne ventile. Na voljo v standardnih napetostih 12 in 24 V.

Prikazano 1-5 od 5 izdelkov