Menu

Ročni krmilni ventil HC-M50 PB

od Hydro Control   |   Prikaži več Krmilni ventili

Natisni
Monoblok krmilni ventil HC-M50 PB je razvil Hydrocontrol, da bi ponudil rešitve za različne aplikacije v mobilnem sektorju. HC-M50 ima simetrično ohišje ventila, ki ni ugodno le z vidika funkcionalnosti, temveč omogoča tudi vnos tlaka z leve (IL) ali desne (IR).
Področje uporabe
  • žerjavi za seno
  • transporterji vozil

Uporaba/Napotki
  • oznaka J03 pomeni presek odprtine 0,15 mm v A in B k T
  • Za aplikacije za prenos tlaka je nameščen čep HPCO (št. artikla 122309).

Tehnični podatki
  • nazivni pretok
50 l/min z ''A''-batom (npr. W001A) 
 30 l/min z ''B''-batom
 15 l/min s ''C''-batom
  • delovni tlak
maks. 350 bar
  • tlak povratnega voda
maks. 20 bar
  • priključni navoj
G 1/2
  • št. sekcij
1–7

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke