Menu

Akumulator z membrano H

od FOX   |   Prikaži več Membranski akumulatorji

Natisni
Hidropnevmatični membranski akumulatorji so v skladu z evropskimi direktivami 97/23/CE (PED) in 94/9/CE (ATEX) konstruirani rezervoarji. Akumulatorji enostavne konstrukcije so primerni za aplikacije na nižji ravni in se ne morejo demontirati.
Uporaba/Napotki
  • kompenzacija izgube zaradi lekaž
  • blaženje pulziranja
  • vzdrževanje tlaka

Tehnični podatki
  • delovni tlak
maks. 250 bar
  • razmerje tlaka
priporočeno P2/P0 = 2,5 (maks. P2/P0 = 4)
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.