Akumulator z mehom HB

od FOX   |   Prikaži več Akumulator z mehom

Natisni
Zaprti, hidropnevmatični akumulatorji z mehom so v skladu z evropskimi direktivami 97/23/CE (PED) in 94/9/CE (ATEX) konstruirani rezervoarji. Gre za zaprte rezervoarje, ki so zasnovani in zgrajeni za tekočine, ki so pod pritiskom (hidravlična olja in dušik v plinasti obliki, katerih stisljivost ohranja prej napolnjeno olje v rezervoarju pod tlakom).
Prednosti/Izvedbe
  • zamenljiv meh
  • shranjevanje energije
  • dušenje pulziranja

Tehnični podatki
  • delovni tlak
maks. 350 bar
  • razmerje tlaka
priporočeno P2 / P0 = 2,5 (maks. P2 / P0 = 4)
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C

Material
  • ohišje iz visokotrdnega, kovanega jekla, peskano in lakirano

Prenos