Hidravlika, sistemi in komponente od Duplomatic
Filtrirajte izdelke v Hidravlika, sistemi in komponente od Duplomatic Berma (1) Dana Brevini (4) Duplomatic (20) Emmegi (1) Eurofluid (3) FOX (11) FP Fluid-Press (14) GL (4) Hydro Control (8) MP Filtri (16) Oleodinamica Borelli (5) OMFB (10) OMT (10) Parker (8) Rexroth (13) Stauff (2) Vivoil (25) Odprodaja (1) 50 °C (9) –20 °C (8) –10 °C (1) 70 °C (1) 80 °C (8) –20 °C (8) –10 °C (1) BFD06-G038-TA6/10N-D24 K1 (1) C14L3-D12K1/11 (1) C14L3-D24K1/10 (1) C14L3-D220K1/10 (1) C22L5-D24-K1/11 (1) C22S3-D12-K1/11 (1) C22S3-D24-K1/11 (1) C22S3-D110-K1/12 (1) C22S3-D220-K1/12 (1) C31-D12 K1 (1) C31-D24 K1 (1) C31-D220 K1 (1) C20.6S3-A24-K1/10 (1) C20.6S3-A48-K1/10 (1) C20.6S3-A230-K1/10 (1) C25.4-A24 K1 (1) C25.4-A48 K1 (1) C25.4-A110 K1 (1) C25.4-A230 K1 (1) CE22-D20K1 (1) CPK-DS3/10 (1) CRQ6 (1) DL3-S1 (1) DL3-S2 (1) DL3-S3 (1) DL3-S4 (1) DL3-SA2 (1) DL3-SB1 (1) DL3-TA (1) DS3-RK (1) DS3-S1 (1) DS3-S2 (1) DS3-S2F (1) DS3-S3 (1) DS3-S4 (1) DS3-S4F (1) DS3-S10 (1) DS3-SA2 (1) DS3-SA2F (1) DS3-TA (1) DS5-RK (1) DS5-S1 (1) DS5-S2 (1) DS5-S2F F07 (1) DS5-S3 (1) DS5-S4 (1) DS5-S9 F07 (1) DS5-S11 (1) DS5-SA2 (1) DS5-TA (1) DS5-TA02F F08 (1) DSH3-S1/11N (1) DSH3-TAK/11N (1) DSH5-S3/20N (1) DSP7-S2/20N-CI/P08/D24K1 (1) DSP7-S3/20N-II/D24K1 (1) DSP7-S4/20N-CI/D24K1 (1) DT03-3A (1) DT03-3C (1) EM47/R/10 (1) RM4-350-MP/40N (1) VPPL-100-PCX6 (1) VPPL-046-PC5 (1) VPPL-036-PCX5 (1) VPPL-036-PQC (1) VPPL-022-PC5 (1) VPPL-016-PC5 (1) VPPL-016-PQC (1) VPPL-008-PC5 (1) Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Proizvajalec: Duplomatic Ponastavi vse
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
6/2-potni ventil BFD
Duplomatic
| Potni ventili
Magnetni ventili BFD omogočajo spreminjajočo smer upravljanja dveh dvojno delujočih porabnikov s samo enim krmilnim ventilom.
Magnetni ventil DL3
Duplomatic
| Krmilni ventili
Potni ventil se upravlja direktno s tuljavami enosmernega toka. Magnetne tuljave se lahko enostavno izmenjajo. Pri priključitvi na izmenični tok se mora prigraditi vtič usmernika.
Magnetni ventil DS3
Duplomatic
| Krmilni ventili
Direktno krmiljeni potni ventili so na voljo z magneti enosmernega ali izmeničnega toka za montažo na ploščo. Telo iz litine z visoko trdnostjo ima široke prekate, za majhno izgubo toka.
Magnetni ventil DS3, mehko vklopni
Duplomatic
| Krmilni ventili
Mehko preklopni, direktno krmiljeni potni ventili s pokrovom in enosmernimi magneti za montažo na ploščo. Pospeševanje in zaviranje sta bolj gladka z upočasnitvijo gibanja bata. Telo iz litine z visoko trdnostjo ima široke prekate, za majhne izgube toka.
Magnetni ventil DS5
Duplomatic
| Krmilni ventili
Neposredno krmiljeni potni ventili so na voljo z magneti enosmernega ali izmeničnega toka. Telo iz litine z visoko trdnostjo ima široke prekate, za majhne izgube toka.
Magnetni ventil, predkrmiljen DSP7
Duplomatic
| Krmilni ventili
Elektro-hidravlični potni ventili so sestavljeni iz enega hidravlično predkrmiljenega potnega ventila s Cetop dimenzijami priključka in so krmiljeni preko direktno krmiljenega magnetnega ventila Cetop 03.
Krmilni ventil DSH3
Duplomatic
| Krmilni ventili
Potni ventili s krmiljenjem z ročico za montažo na plošče, ki so na voljo z dvema ali tremi pozicijami z različnimi tipi batov.
Krmilni ventil DSH5
Duplomatic
| Krmilni ventili
Potni ventili s krmiljenjem z ročico za montažo na plošče, ki so na voljo z dvema ali tremi pozicijami z različnimi tipi batov.
3/2-potni magnetni ventil s sedežem DT03
Duplomatic
| Potni ventili
Direktno krmiljeni ventili s sedežem brez lekaž lahko obratujejo z enosmernim ali izmeničnim tokom.
Grundplatte mit Druckbegrenzungsventil
Duplomatic
| Priključne plošče
Sockelplatte mit Ventil PRK10 für die Regelung des maximalen Drucks mit Gewindeanschlüssen P und T.
Magnetna tuljava C14L3 za hidravlične ventile za DL3 in MD1L
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 14 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DL3 in MD1L.
Odprodaja
Magnetna tuljava C20.6 und C22 za hidravlične ventile DS3 in BFD
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 oz. 22 mm so nadomestni deli oz pribor za magnetne krmilne ventile DS3 in BFD.
Magnetna tuljava C25.4 za hidravlične ventile DS5
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 25,4 mm so nadomestni deli oz pribor za magnetne krmilne ventile DS5.
Magnetna tuljava C31 za hidravlične ventile DS5
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 31 mm so nadomestni deli oz. pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile DS5.
Magnetna tuljava C20.6 za hidravlične ventile MD1
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Magnetne tuljave z notranjim premerom 20,6 mm so nadomestni deli oz pribor za Duplomatic magnetne krmilne ventile MD1D.
Sprožanje v sili za Duplomatic magnetne ventile NG 06, NG 10
Duplomatic
| Dodatki za magnetne ventile
Narebrena matica za namestitev na Duplomatic potne ventile DL3, DS3, DSE3, DSE5 in MD1L.
Aksialna batna nastavljiva črpalka VPPL
Duplomatic
| Hidravlične črpalke
Aksialna batna črpalka z nastavljivo prostornino črpanja za srednji tlak in uporabo v odprtih hidravličnih tokokrogih.
Tlačno stikalo PSP, PST
Duplomatic
| Tlačna stikala in tipala
Elektro-hidravlična batna stikala z električnim izmeničnim kontaktom, ki pri dosegu določene vrednosti tlaka preklaplja. Tlak v hidravličnem krogu deluje na bat, ki je prednapet z vzmetjo.
Prikazano 1-20 od 20 izdelkov