Menu

Dvojno delujoč zobniški razdelilnik količine RV-1V z izravnavo v končnem položaju v vsaki sekciji

od Vivoil   |   Prikaži več Zobniški razdelilniki količine

Natisni
Hidravlični razdelilnik količine je sestavljen iz dveh ali več zobniških segmentov, ki so med seboj togo povezani preko gredi. Preko skupne gredi imajo vsi segmenti enako število vrtljajev in tudi proporcionalno transportno zmogljivost. Ta izvedba ima v vsakem elementu ventil izravnave faz in sesalni ventil.
Področje uporabe
  • kombajn
  • posebna strojegradnja

Prednosti/Izvedbe
  • možnost različne nastavitve tlaka v vsakem elementu
  • izravnava v končnem položaju v obe smeri

Tehnični podatki
  • volumen
0,91–9,88 cm³/U
  • število vrtljajev
maks. 6.500 U/min
  • natančnost delitve
ca. ±3% na prekat  

Material
  • ohišje iz aluminija

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke