Ročna črpalka PMS z rezervoarjem olja

od OMFB   |   Prikaži več Hidravlične črpalke

Natisni
Robustne dvohodne črpalke za enostransko delujoče cilindre z izpustnim dušilnim ventilom ali po izbiri tudi z vgrajenim ventilom omejitve tlaka (DBV).
Področje uporabe
  • prikolica s prekucnikom

Prednosti/Izvedbe
  • enostavna montaža
  • dolga življenjska doba

Uporaba/Napotki
  • Rezervoar mora biti dovolj velik, da omogoča zadostno sesalno moč črpalke, ko so vsi cilindri popolnoma odprti. Pri polno zaprtih ventilih se mora preprečiti pretok.

Tehnični podatki
  • Ø-bata črpalke
14, 17, 22 mm
  • temperaturno območje
–15 °C do +110 °C

Material
  • telo črpalke iz litine
  • rezervoar iz aluminija
  • jekleni deli, pocinkani

Obseg dobave
  • vključno z ročico 35 x 15 x 600 mm

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni