Menu

Aksialna batna nastavljiva črpalka VPPL

od Duplomatic   |   Prikaži več Hidravlične črpalke

Natisni
Aksialna batna črpalka z nastavljivo prostornino črpanja za srednji tlak in uporabo v odprtih hidravličnih tokokrogih.
Področje uporabe
  • hidravlični agregati

Prednosti/Izvedbe
  • enostavna montaža
  • dolga življenjska doba

Uporaba/Napotki
  • v smeri urinega kazalca (desno)
  • prestavljanje
    - PC5, PC6 regulator tlaka
    - PCR regulator tlaka za daljinsko prestavljanje
    - PCX regulator tlaka s prirobnično ploščo NG 06 za minimalni tlak v ničelnem volumnu hoda
    - PQC regulator pretoka in tlaka (LS regulator)

Tehnični podatki
  • delovni tlak
maks. 210 (280) bar
  • št. vrtljajev

min. 500 min-1
maks. 2.000 (1.800) min-1

  • temperatura okolice

–10 °C do +50 °C

  • temperatura tekočine
–10 °C do +70 °C