Menu

Zobniška črpalka XV-3P, evropska standardna črpalka XP301

od Vivoil   |   Prikaži več Hidravlične črpalke

Natisni
Zunanje zobniška črpalka skupine 3.
Uporaba/Napotki
  • v smeri urinega kazalca (desno)

Tehnični podatki
  • pogonska gred
Ø 22 mm, konus 1:8, zagozda 4 mm (CO001) 
  • centrirni set
Ø 50,8 mm
  • pritrditev prirobnice
128,1 x 98,4 mm, izvrtina Ø 11 mm 

Material
  • ohišje iz aluminija

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke