Menu

Sprednja črpalka X2T, XT201

od Vivoil   |   Prikaži več Hidravlične črpalke

Natisni
Hidravlična sprednja črpalka z zunanjim ozobljenjem za dvojno ali večstopenjsko črpalko skupine 2.
Uporaba/Napotki
  • v smeri urinega kazalca (desno)

Tehnični podatki
  • pogonska gred
Ø 17,4 mm, konus 1:8, zagozda 4 mm (CO001)
  • centrirni set
Ø 36,5 mm
  • pritrditev prirobnice
96,2 x 71,5 mm, izvrtina Ø 9 mm 

Material
  • ohišje iz aluminija

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke