Priključki črpalk in motorjev
Filtrirajte izdelke v Priključki črpalk in motorjev OMT (3) 180 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 315 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> aluminij <span><i>(</i>2<i>)</i></span> jeklo <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,78 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,62 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 3,53 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15,88 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 18,72 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22,22 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 23,81 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25,12 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 29,75 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 37,69 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 35 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 56 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 62 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 3/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> G 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> G 1 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RB 012-35-M <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RB 034-40-M <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RG-40/23 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-3,5/114 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-3/34 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-3/100 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-2/12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-2/34 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-1/12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RP-1/38 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RPA-3/100A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RPA-2/34 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RPA-1/12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Kotni priključek RP iz aluminija za evropske standardne zobniške črpalke in motorje
OMT
| Dodatki za hidravlične črpalke
Kotne prirobnice črpalke s 3 izvrtinami iz aluminija in z notranjim navojem BSP, so lahko v različnih pozicijah pritrjene na zobniške črpalke ali motorje.
Kotni priključek RG in RPA iz jekla za evropske standardne zobniške črpalke in motorje
OMT
| Dodatki za hidravlične črpalke
Kotne prirobnice za črpalke s 3 izvrtinami iz jekla, z notranjim navojem BSP, na zobniške črpalke ali motorje so lahko pritrjene v različnih pozicijah.
Kotni priključek RB in RIA za nemške standardne zobniške črpalke in motorje
OMT
| Dodatki za hidravlične črpalke
Kotne prirobnice črpalke s 4 izvrtinami in notranjim navojem BSP, so lahko v različnih pozicijah pritrjene na zobniške črpalke ali motorje.
Prikazano 1-3 od 3 izdelkov