Ognjeodporna zaščitna cev SFHD, Silicaflex™ Fire-sleeve

od Insulflex   |   Prikaži več Cevi za zaščito pred toploto

Natisni
Ognjeodporna zaščtina cev iz pletene silikatne niti se lahko uporablja kot alternativa za azbestne in keramične gibljive cevi ter trakove. Dobro odpornost proti obrabi in odlično trdnost proti trganju je dosežena s posebnim postopkom oplaščenja s hidrokarbonom (ogljikovodiki).
Prednosti/Izvedbe
  • minimalno, linearno krčenje pri visokih temperaturah
  • odlična odpornost na vroče iskre
  • odlična trdnost na trganje, odpornost proti ognju, fleksibilnost in vzdržljivost pri uporabi
  • dobra odpornost na tekoče kovine
  • ustrezna odpornost proti obrabi, odpornost na vodo in olje

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
trajno +982 °C
 za kratek čas do +1.650 °C (15–30 sekund)
  • debelina stene
1,65 mm

Material
  • 96% čista silikatna vlakna, preletena

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni