Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Navijalniki za gibljive cevi.
Demac | Navijalniki za gibljive cevi
Navijalnik za cevi, dvojni, za skrbno navijanje. Primeren je za termoplastično varjene dvojne gibljive cevi (Thermoplast EX 2).
Demac | Navijalniki za gibljive cevi
Navijalnik za cevi, četvorni, z dodatno delitvijo v sredini za skrbno navijanje. Primeren je za dve termoplastično varjeni dvojni gibljivi cevi (Thermoplast EX 2).
Demac | Navijalniki za gibljive cevi
Navijalnik za cevi, trojni, za skrbno navijanje. Primeren je za termoplastično varjene trojne gibljive cevi (Thermoplast EX 3).
Navijalnike za gibljive cevi so vsestransko uporabni, saj lahko na različnih področjih poskrbijo, da se hidravlične gibljive cevi ne poškodujejo ali umažejo.
Delovne naprave, npr. viličarji in druga vozila za talni transport, morajo biti vedno pripravljene na uporabo. Viličar deluje predvsem s hidravliko, kar pomeni, da so gibljive cevi, napeljave, navijalniki za hidravlične gibljive cevi in hidravlična tekočina ključne komponente.
Viličar ima hidravlično dvigalo, kar pomeni, da morajo biti potrebne cevne napeljave vedno v dolžini fleksibilne in prilagojene. Zahvaljujoč navijalniku za cevi lahko gibljive cevi preprosto zvijemo ali odvijemo.
Navijalniki za gibljive cevi se poleg mobilne hidravlike za viličarje in žerjave uporabljajo tudi na področjih transporta stisnjenega zraka, olja, vode in drugih medijev ter elektrike. Z navijalniki za gibljive cevi so tudi tukaj gibljive cevi in kabli zaščiteni pred poškodbami in umazanijo.
Pri Haberkornu najdete različne navijalnike za hidravlične gibljive cevi z od 1 do 6 gibljivimi cevmi, navijalnike za kable in izvedbe, pri katerih lahko kombiniramo hidravlične gibljive cevi in električne kable. Nudimo navijalnike do 700 bar za reševalne naprave in navijalnike do 400 bar za stisnjen zrak, vodo in olje. Če imate kakšne posebne želje, nam jih sporočite.
Naši navijalniki za hidravlične gibljive cevi so iz pocinkanega jekla in nerjavečega jekla. Ponujamo tudi posebne navijalnike po vaših željah. Navijalniki so dobavljeni v kompletu s cevjo oz. kablom. Navijalniki za hidravlične gibljive cevi se lahko uporabljajo v temperaturnem območju od – 30 °C do +80 °C. Pri pogonu lahko izbirate med vzmetnim, električnim in hidravličnim motorjem.