Spradow | Cevi za merilne instrumente
Merilna cev z merilnim priključkom (Minimess) M 16 x 2 na obeh straneh in s cevnim nastavkom.
Senzorji in merilne naprave v hidravliki so namenjeni za merjenje in preizkus ter v nadaljevanju za prikaz, obdelavo in analizo relevantnih parametrov, npr. tlaka, temperature, količine pretoka ali števila vrtljajev (volumski pretok) in pa za odzračevanje sistemov ter jemanje vzorcev pri visokotlačnih in nizkotlačnih sistemih. Uporabljajo se v industriji, mobilni hidravliki ter pri popravilih. Zahvaljujoč stalni kontroli in nadzoru se motnje hitro prepoznajo in tako preprečijo nepotrebni izpadi.
Merilne sklopke, imenovane tudi merilni priključki ali sklopke za diagnozo, so lahko vgrajene že na začetku in tako zagotovijo, da hidravlični sistem izpolnjuje vse predvidene parametre in specifikacije. Obstaja tudi možnost naknadne vgradnje (začasne ali trajne) merilnih sklopk v hidravlične naprave, ki olajša vzdrževanje, iskanje napak in eventualna popravila. Merilne sklopke z nepovratnim ventilom omogočajo priklop pod tlakom do maks. 630 bar – naprave ne rabimo izklopiti. Merilne sklopke so primerne za vsaki mobilni ali stacionarni hidravlični sistem v številnih različnih branžah in aplikacijah.
Za preizkus hidravličnih sistemov so poleg merilnih sklopk potrebni tudi drugi elementi. Sem sodijo tako merilne naprave oz. naprave za testiranje ali manometri, ki se namestijo na merilne sklopke ali pa iz njih odstranijo ter prikazujejo rezultate meritev. Po potrebi se lahko uporabijo tudi merilne gibljive cevi ter ustrezne armature. Za preprečitev lekaž je potrebna uporaba ustreznega tesnila, npr. iz NBR (–20 °C do +100 °C), FPM (–20 °C do +200 °C) ali EPDM (–40 °C do +150 °C). Za zaščito merilnih sklopk pred zunanjimi vplivi, npr. prahom ali vlago, ponujamo tudi ustrezne zaščitne pokrove. Z določenimi merilnimi napravami lahko izmerimo tudi število vrtljajev motorja.
Pred nabavo in vgradnjo ustreznih elementov, je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:
Kaj bomo merili?
Kako točno mora izgledati merjenje?
Kje moramo namestiti senzor?
Kako naj poteka prenos podatkov?
Za kaj bomo pridobljene informacije uporabili?
Ti faktorji vplivajo na izbiro ustreznih elementov. Z veseljem vam svetujemo.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.