Menu

Merilna naprava Webster DHCR 402

od Webtec   |   Prikaži več Merilne naprave

Natisni
Hidravlična naprava za testiranje je lahko na enostaven način priključena na hidravlični sistem in omogoča istočasno merjenje tlaka, temperature in pretoka. Funkcije so zagotovljene tako v eni smeri kakor tudi v spreminjajoči se smeri pretoka.
Prednosti/Izvedbe
  • enostavno upravljanje
  • zmanjšanje izpadov
  • podpira preventivno vzdrževanje
  • merjenje števila vrtljajev s foto tahometrom oz. merilnikom vrtilne hitrosti

Tehnični podatki
  • območje tlaka
0–420 bar
  • območje pretoka
25–400 l/min
  • temperaturno območje
0–120 °C

Obseg dobave
  • merilna naprava z digitalnim prikazovalnikom
  • pretočna turbina z ventilom
  • kabel (2 metra)
  • robustni kovček