Merjenje, merilna tehnika

Merjenje, merilna tehnika

Merilna tehnologija in senzorji za spremljanje hidravličnih sistemov in hidravličnih naprav.

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Merjenje, merilna tehnika.

Digitalni manometer ServiceJunior | Merilne naprave
Že ogledano
Kupljeno
Digitalni manometer ServiceJunior

Parker | Merilne naprave

Digitalni manometer omogoča merjenje, prikaz in shranjevanje tlaka v napravi.

Merilni kovček STAUFF Test 20 SMB z 2 manometroma iz nerjavečega jekla | Kovčki z merilnimi napravami
Že ogledano
Kupljeno
Merilni kovček STAUFF Test 20 SMB z 2 manometroma iz nerjavečega jekla

Stauff | Kovčki z merilnimi napravami

Kovček za merjenje tlaka, ki je namenjen preverjanju hidravličnih naprav.

Sklopka merilna SMK-20, tip G | Merilne sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Sklopka merilna SMK-20, tip G

Stauff | Merilne sklopke

24°-cevni priključek po DIN 2353. STAUFF Test 20, T-priključek. Merilna sklopka, kompletna, z ravnim cevnim priključkom.

Merilna cev SMS-20/M | Cevi za merilne instrumente
Že ogledano
Kupljeno
Merilna cev SMS-20/M

Stauff | Cevi za merilne instrumente

Testna cev z manometrskim priključkom G 1/4" na eni strani in priključkom STAUFF Test 20 (M 16 x 2) na drugi strani.

Najboljše znamke iz Merjenje, merilna tehnika
Vse blagovne znamke

Varen nadzor hidravličnih naprav

Senzorji in merilne naprave v hidravliki so namenjeni za merjenje in preizkus ter v nadaljevanju za prikaz, obdelavo in analizo relevantnih parametrov, npr. tlaka, temperature, količine pretoka ali števila vrtljajev (volumski pretok) in pa za odzračevanje sistemov ter jemanje vzorcev pri visokotlačnih in nizkotlačnih sistemih. Uporabljajo se v industriji, mobilni hidravliki ter pri popravilih. Zahvaljujoč stalni kontroli in nadzoru se motnje hitro prepoznajo in tako preprečijo nepotrebni izpadi.

Na prvi pogled
    Uporabnik upravlja hidravlično merilno napravo na hidravlični enoti

    Uporaba merilnih sklopk

    Merilne sklopke, imenovane tudi merilni priključki ali sklopke za diagnozo, so lahko vgrajene že na začetku in tako zagotovijo, da hidravlični sistem izpolnjuje vse predvidene parametre in specifikacije. Obstaja tudi možnost naknadne vgradnje (začasne ali trajne) merilnih sklopk v hidravlične naprave, ki olajša vzdrževanje, iskanje napak in eventualna popravila. Merilne sklopke z nepovratnim ventilom omogočajo priklop pod tlakom do maks. 630 bar – naprave ne rabimo izklopiti. Merilne sklopke so primerne za vsaki mobilni ali stacionarni hidravlični sistem v številnih različnih branžah in aplikacijah.


    Sestavni deli merilnega sistema hidravličnih naprav

    Za preizkus hidravličnih sistemov so poleg merilnih sklopk potrebni tudi drugi elementi. Sem sodijo tako merilne naprave oz. naprave za testiranje ali manometri, ki se namestijo na merilne sklopke ali pa iz njih odstranijo ter prikazujejo rezultate meritev. Po potrebi se lahko uporabijo tudi merilne gibljive cevi ter ustrezne armature. Za preprečitev lekaž je potrebna uporaba ustreznega tesnila, npr. iz NBR (–20 °C do +100 °C), FPM (–20 °C do +200 °C) ali EPDM (–40 °C do +150 °C). Za zaščito merilnih sklopk pred zunanjimi vplivi, npr. prahom ali vlago, ponujamo tudi ustrezne zaščitne pokrove. Z določenimi merilnimi napravami lahko izmerimo tudi število vrtljajev motorja.

    Hidravlični merilni sistem

    Uvedba nadzora za hidravlične naprave

    Pred nabavo in vgradnjo ustreznih elementov, je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:

    • Kaj bomo merili?

    • Kako točno mora izgledati merjenje?

    • Kje moramo namestiti senzor?

    • Kako naj poteka prenos podatkov?

    • Za kaj bomo pridobljene informacije uporabili?

    Ti faktorji vplivajo na izbiro ustreznih elementov. Z veseljem vam svetujemo.

    Matej Rakuša

    Kontakt

    Matej Rakuša

    Vodja sortimenta hidravlika
    svetovalec