Kroglični ventili-več potni
Filtrirajte izdelke v Kroglični ventili-več potni Pister (7) Odprodaja <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 3/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 14 x 1,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 16 x 1,5 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> M 18 x 1,5 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 20 x 1,5 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 22 x 1,5 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> M 24 x 1,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 26 x 1,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 30 x 2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 36 x 2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 42 x 2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 18 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
3/2-potni kroglični ventil DBK-S-L, L-izvrtina, težka serija, z osnovno ploščo
Pister
| Kroglični ventili-več potni
S cevnim priključkom, težka serija, po DIN 2353 S. Osnovna plošča po načrtu.
3/2-potni kroglični ventil, notranji navoj, BSP
Kroglični ventili-več potni
S 3-potnim batnim ventilom za preklapljanje pretoka olja med dvema porabnikoma.
4-potni kroglični ventil, notranji navoj, BSP
Kroglični ventili-več potni
S 4-potnim batnim ventilom za preklapljanje pretoka med dvema porabnikoma.
Dvojni 3/2-potni kroglični ventil, notranji navoj, BSP
Kroglični ventili-več potni
Kroglični ventil s 6-potnim batnim ventilom za hkratno krmiljenje dveh hidravličnih funkcij.
Prikazano 1-10 od 10 izdelkov