Menu

Hidravlična gibljiva cev R15

od Bridgestone   |   Prikaži več Multispiralne gibljive cevi

Natisni
Hidravlična gibljiva cev, ki je primerna za nepredelano olje, hladilno vodo ter komprimiran zrak in se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15/EN 856).
Področje uporabe
  • hidravlično olje na osnovi mineralnega olja in glikola
  • rastlinska in mineralna maziva

Prednosti/Izvedbe
  • zunanja plast z visoko odpornostjo na ozon

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +120 °C (kratkotrajno do +125 °C)

Material
  • notranjost cevi iz sintetičnega kavčuka (odporno na olje)
  • oplet iz spiral iz jeklenih žic, 4-slojni oz. 6-slojni
  • zunanjost cevi iz sintetičnega kavčuka (odporno na obrabo in vremenske vplive)

Specifikacije
  • ABS
  • Bureau VERITAS
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • GOST-R
  • LOBA
  • LR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke