Upravljanje in uporaba hidravličnih gibljivih cevi in napeljav je lahko nevarna. Poznavanje in upoštevanje pravil in predpisov je nujno za varno uporabo hidravličnih gibljivih cevi in napeljav. Le tako se lahko izognemo izpadom in nesrečam.
V osnovi mora upravljalec hidravličnih naprav upoštevati veljavne zahteve in roke za preglede hidravličnih gibljivih cevi. Roki in zahteve so opredeljeni v Uredbi o varnosti v obratu in Uredbi o varnosti delovnih sredstvih in naprav ter v Predpisu DGUV 113-020. Za uporabo hidravličnih naprav je treba upoštevati tudi spodaj navedene standarde:
DIN EN ISO 1402 Gumijaste cevi in cevi/cevne napeljave iz umetne mase – hidrostatični test
DIN EN ISO 4413 Fluidna tehnika – Splošna pravila in varnostno-tehnične zahteve za hidravlične naprave in njihove komponente
DIN EN ISO 6803 Gumijaste cevi in cevi/cevne napeljave iz umetne mase – Preskušanje impulzov cevi brez upogibanja
DIN EN ISO 8331 Gumijaste cevi in cevi/cevne napeljave iz umetne mase – Direktive glede izbire, skladiščenja, uporabe in vzdrževanja
DIN ISO 15380 Maziva, industrijska olja in sorodni izdelki
DIN 20066 Fluidna tehnika – Hidravlične cevne napeljave – Dimenzije, zahteve
DIN 7716 Pravilno skladiščenje, čiščenje in vzdrževanje gumijastih izdelkov
RAL-ZU 79: Biološko hitro razgradljive hidravlične tekočine
Gumijaste hidravlične gibljive cevi: Tako notranjost kot zunanjost teh gibljivih cevi je iz gume. Gibljive cevi imajo enega ali več opletov, ki odločajo, pod katerim tlakom in za katero aplikacijo se lahko cev uporabi.
Št. jeklenih žičnih opletov oz. tekstilnih opletov | Tlačna odpornost v bar | Nazivna velikost v mm | Tipična uporaba |
---|---|---|---|
1 jekleni žični oplet | 40–290 | 6–50 | Kmetijski stroji |
2 jeklena žična opleta | 80–450 | 6–50 | Kmetijski stroji, proizvodnja vozila, gradbeni stroji in strojegradnja |
4 oz. 6 jeklenih žičnih opletov | 250–450 | 6–50 | Proizvodnja vozil, gradbeni stroji, strojegradnja |
1 oz. 2 tekstilna opleta | 12–130 | 6–50 | Območje nizkega tlakah |
Hidravlične gibljive cevi iz umetne mase
Št. jeklenih žičnih opletov oz. tekstilnih opletov | Tlačna odpornost v bar | Nazivna velikost v mm | Tipična uporaba |
---|---|---|---|
1 jekleni žični oplet | 190–360 | 5–12 | Krmilni vodi, energetska verige, navijalnik za cevi |
1 jekleni žični oplet in 1 aramidni oplet | 350 | 5–12 | Proizvodnja vozila |
1 tekstilni oplet | 90–210 | 4–20 | Krmilni vodi |
1 aramidni oplet | 245 - 350 | 05 - 12 | Krmilni vodi, energetska verige, navijalnik za cevi |
Cevi za čistilnike: Te cevi so idealne za uporabo v napravah za pranje. Opremljene so z enim ali dvema jeklenima žičnima opletoma, odvisno od tlaka, ki ga morajo prenesti. Zunanjost cevi je črna ali barvna.
Cevi za čistilnike s črno zunanjo plastjo: Uporabljajo se lahko v avtopralnicah in industrijskih napravah itd.
Cevi za čistilnike v modri ali sivi izvedbi se uporabljajo za aplikacije na tleh ali ploščicah s posebnim oplaščenjem, npr. na področju živil ali v kopališčih.
Hidravlične cevne napeljave so obrabni deli z omejeno življenjsko dobo. Na življenjsko dobo vplivajo pogoji skladiščenja in obremenjenost. Določitev fiksnih preizkusnih intervalov in intervalov za zamenjavo je odvisna potencialnega tveganja, obremenitve in ekonomične relevantnosti.
Pojem »življenjska doba« se nanaša na celotno življenjsko dobo cevnih napeljav, vključno z nastankom cevi in časom uporabe. Čas uporabe je vsota dobe obratovanja in skladiščenja cevne napeljave od trenutka konfekcioniranja.
Priporočamo, da hidravlične gibljive cevi oz. cevne napeljave pri normalnih obremenitvah po DIN 20066:
uporabljate največ 10 let (4 + 6 let)
ob skrbni uporabi po konfekcioniranju uporabljate do 6 let (2 + 4 leta)
Hidravlične cevne napeljave, ki so v uporabi, moramo redno preverjati. Če odkrijete eno izmed spodaj navedenih napak, morate cevno napeljavo zamenjati:
poškodba zunanje plasti
krhkost zunanje plasti
deformacija
netesna mesta
prekoračitev dobe skladiščenja in uporabe
zdrs gibljive cevi iz armature
oznaka na hidravličnih gibljivih ceveh ali objemki manjka oz. je napačna
poškodba ali deformacija cevnih armatur
korozija armature, omejena trdnost ali delovanje
neupoštevanje zahtev glede namestitve
manjkajo za varnost relevantni zaščitni ukrepi
Skladno s specifičnimi obratovalnimi ali s strojem povezanimi preizkusnimi roki veljajo naslednja priporočila:
Zahteve glede hidravličnih cevnih napeljav | Priporočen preizkusni rok |
---|---|
normalne zahteve | 12 mesecev |
povečane zahteve (uporaba na zgornji meji dovoljene obremenitve, npr. visoke temperature, pogosti premiki, izjemno visoke impulzne frekvence, povečan čas uporabe, večplastno delovanje itn.) | 6 mesecev |
Za preprečitev poškodb gibljivih cevi zaradi drgnjenja, prepogibanja, eksplozije ali vročine so na voljo različne zaščitne cevi.
V naših proizvodnjah:
izdelujemo garniture hidravličnih gibljivih cevi,
montiramo zaščitne cevi in spirale iz umetne mase,
na željo stranke pripravimo skupine in sete,
čistimo hidravlične gibljive cevi z EGE-Clean oz. čistilnim čepom,
pripravimo certifikate o preizkusu za garniture hidravličnih gibljivih cevi.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.