Menu

Hidravlična gibljiva cev GMV MegaVac®

od Gates   |   Prikaži več Gates® gibljive cevi

Natisni
Sesalna in nizkotlačna povratna gibljiva cev MegaFlex® za transport hidravličnih tekočin na osnovi mineralnega olja in vode (1-slojna, po SAE 100R4).
Področje uporabe
  • kot sesalna in tlačna cev
  • kmetijski stroji
  • industrijske naprave
  • gradbeni stroji
  • mineralna olja

Prednosti/Izvedbe
  • presega zahteve po SAE 100R4 pri razpolovljenem radiusu upogiba
  • fleksibilna in lahka

Uporaba/Napotki
  • primerna za armature:
    - MegaCrimp® za velikosti do -20 in
    - GlobalSpiral™ Plus za velikosti od -24
Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +135 °C (kratkotrajno do +150 °C)
 pri vodi, vodnih/oljnih emulzijah in vodnih/glikolovih zmeseh poglejte podatkovni list

Material
  • notranjost cevi iz NBR (nitrilne) osnove
  • s tekstilnim opletom velikosti -12 do -20 ali spiraliziranim tekstilnim opletom velikosti od -24, oba opleta sta ojačana s spiralo iz jeklene žice
  • zunanjost cevi iz CR (kloropren) osnove; dovoljenje MSHA

Specifikacije
  • DIN 5510-2