Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami (4-slojna, po SAE 100R12, presega ISO 3862 R12/EN 856 R12 in EN 856 4SP).
Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami (4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R13, presega ISO 3862 R13/EN 856 R13).
Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikosti -8 do -32) in EN 856 4SH (velikosti -12 do -32)).
Multispiralna gibljiva cev z zunanjo plastjo MegaTuff™, ki je posebej odporna proti obrabi, se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikost -...
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.