Menu

Gibljive cevi 2-slojne od Gates

Filtrirajte izdelke v Gibljive cevi 2-slojne od Gates
Proizvajalec: Gates Ponastavi vse
Prikazano 1-5 od 5 izdelkov
v Gibljive cevi 2-slojne od Gates
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Hidravlična gibljiva cev 2SN, Gates® | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SN, Gates®

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev G2 se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po SAE 100R2AT, presega ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN).

Hidravlična gibljiva cev EX2SC Excellium™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EX2SC Excellium™

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev EX2SC se priporoča za srednjetlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po ISO 11237 2SC/EN 857 2SC).

Hidravlična gibljiva cev 2SC, M2T® | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SC, M2T®

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev MegaFlex®, se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije in se enostavno namesti v kompaktne hidravlične naprave (2-slojna, po DIN SAE 100R16, presega ISO 11237 R16/EN 857 2SC).

Hidravlična gibljiva cev 2SC, ProV™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SC, ProV™

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev ProV se priporoča za lahke srednjetlačne hidravlične aplikacije z nizkimi zahtevami po upogibu. Ta 2-slojna cev se preprosto vgradi v kompaktne hidravlične sisteme ter ustreza EN 857 2SC, SAE 100 R16 in ISO 11237 2SC R16.

Hidravlična gibljiva cev R19, M4K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev R19, M4K

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev M4K se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po SAE 100R19, presega ISO 11237 R19, izpolnjuje ali presega EN 857 2SC).

Prikazano 1-5 od 5 izdelkov