Menu

Hidravlična gibljiva cev 1SN, G1

od Gates   |   Prikaži več Gates® gibljive cevi

Natisni
Cev G1 se priporoča za srednjetlačne hidravlične aplikacije (1-slojna, po SAE 100RAT, presega ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN).
Področje uporabe
  • biološko razgradljive tekočine na osnovi sintetičnih estrov
  • tekočine na osnovi mineralnega olja
  • poliglikol
  • rastlinsko olje

Prednosti/Izvedbe
  • ustreza 50 % radija upogibanja po SAE 100R1 pri navedenem delovnem tlaku
  • dobra odpornost na impulze (testirana na do 600.000 impulzov)

Uporaba/Napotki
  • primerna za armature:
    - MegaCrimp® za velikosti do -20 in
    - GlobalSpiral™ Plus za velikosti od -24
Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +100 °C (kratkotrajno do +121 °C)
 pri vodi, vodnih/oljnih emulzijah in vodnih/glikolovih zmeseh poglejte podatkovni list

Material
  • notranjost cevi iz NBR (nitrilne) osnove
  • oplet iz jeklenih žic, 1-slojni
  • zunanjost cevi iz NBR/PVC osnove; MSHA-dovoljenje

Specifikacije
  • ABS
  • Bureau VERITAS
  • DNV
  • Germanischer Lloyd
  • LR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke