VseZaščita pri deluStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
45°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-1, SAE J516, Code 61 s prirobničnim priključkom SAE 3.000 psi, ploščatotesnilna. Srednja dolžina nastavka.
90°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 s SAE prirobničnim priključkom 3.000 psi, ploščatotesnilna. Srednja dolžina nastavka.
90°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 s SAE prirobničnim priključkom 3.000 psi, ploščatotesnilna. Dolga dolžina nastavka.
45°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 s SAE prirobničnim priključkom 6.000 psi, ploščatotesnilna. Srednja dolžina nastavka.
90°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 s SAE prirobničnim priključkom 6.000 psi, ploščatotesnilna. Kratka dolžina nastavka.
90°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 s SAE prirobničnim priključkom 6.000 psi, ploščatotesnilna. Srednja dolžina nastavka.
90°-visokotlačna prirobnična armatura po ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 s SAE prirobničnim priključkom merami 6.000 psi, ploščatotesnilna. Dolga dolžina nastavka.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt
Kontaktirajte nas Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.