Menu

Hidravlična armatura GlobalSpiral™ JIC 37° MJ

od Gates   |   Prikaži več Gates® armature

Natisni

Visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5, z UNF zunanjim navojem. Tesnjenje preko 37°-zunanjega konusa (JIC).


Področje uporabe
  • industrijske naprave
  • gradbeni stroji
  • kmetijski stroji

Prednosti/Izvedbe
  • izvedba brez lupljenja
  • potreben je le en tip objemke
  • prvorazredno oplaščenje TuffCoat™: več kot 4-krat večja obstojnost na korozijo kot je navedena v SAE ASTMB117 

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +120 °C

Material
  • visokokakovostno jeklo

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke