Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Lahka serija.
90°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Lahka serija.
Visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim zunanjim navojem, cilindrično tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Lahka serija.
Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Težka serija.
45°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Težka serija.
90°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za priključek po ISO 8434-1. Težka serija.
Visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim zunanjim navojem, cilindrično tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Težka serija.
Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-6, z BSP navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 60°-zunanjega konusa z O-obročem.
45°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-6, z BSP navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 60°-zunanjega konusa z O-obročem.
90°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-6, z BSP navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 60°-zunanjega konusa z O-obročem.
Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5, z UNF navojem in dvojno šestrobo matico. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC).
45°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5, z UNF navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC). Kratka dolžina nastavka.
90°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5, z UNF navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC).
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.