Gates® gibljive cevi in armature od Gates
Najboljša kakovost in izjemna zanesljivost

Najboljša kakovost in izjemna zanesljivost

Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikosti -8 do -32) in EN 856 4SH (velikosti -12 do -32)).
Multispiralna gibljiva cev z zunanjo plastjo MegaTuff™, ki je posebej odporna proti obrabi, se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikost -...
Gates® in Haberkorn sta dolgoletna partnerja. Izdelki znamke Gates® ustrezajo visokokakovostnim standardom in se lahko prilagodijo individualnim potrebam uporabnika. Odločite se lahko med posameznimi deli ali kompletnimi rešitvami. Tukaj boste našli širok izbor Gates® hidravličnih armatur in cevi.
Za izdelke Gates® se uporabljajo samo najkakovostnejši materiali, ki preprečujejo izpade v proizvodnji. Prav tako lahko na ta način zmanjšamo potrebo po vzdrževanju in posledično stroške. Te cevne napeljave v povprečju zdržijo 3-krat dlje kot predpisuje standard.
Cevne napeljave so zasnovane tako, da jih je možno položiti tudi v najožjih prostorih, saj lahko gibljive cevi upognemo z minimalno uporabo sile.
Gates® armature se lahko nataknejo neposredno na gibljive cevi. Pri povezovanju gibljive cevi in armature ni potrebna nobena posebna montaža, saj sta komponenti prilagojeni druga drugi.


Vsi izdelki znamke Gates® imajo dolgo življenjsko dobo, predvsem gibljive cevi. Standardna zunanjost gibljive cevi je izjemno odporna proti obrabi in agresivnim oljem. Notranjost cevi je iz nitrila. Če bo gibljiva cev uporabljena v okoljih z možnostjo visoke obrabe, lahko uporabite tudi zunanjo plast XtraTuff™ ali MegaTuff™. Takšno zunanjost ima hidravlična gibljiva cev PRO-MegaTuff™ in je tako od 25- do 300-krat robustnejša kot druge gibljive cevi.