Menu
Hidravlika, gibljive cevi in priključki

Hidravlika, gibljive cevi in priključki od Gates

Pojdi na vodnika Več o tem
Filtrirajte izdelke v Hidravlika, gibljive cevi in priključki od Gates
Proizvajalec: Gates Ponastavi vse
Prikazano 1-20 od 55 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Hidravlična gibljiva cev 1SN, G1 | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 1SN, G1

Gates | Gates® gibljive cevi

Cev G1 se priporoča za srednjetlačne hidravlične aplikacije (1-slojna, po SAE 100RAT, presega ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN).

Hidravlična gibljiva cev EX1SC Excellium™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EX1SC Excellium™

Gates | Gates® gibljive cevi

Cev EX1SC se priporoča za srednjetlačne hidravlične aplikacije (1-slojna, po ISO 11237 1SC/EN 857 1SC).

Hidravlična gibljiva cev R17, M3K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev R17, M3K

Gates | Gates® gibljive cevi

Cev M3K se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (1-slojna oz. 2-slojna, po SAE 100R17, presega ISO 11237 R17, ustreza ali presega EN 857 1SC/2SC).

Hidravlična gibljiva cev 2SN, Gates® | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SN, Gates®

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev G2 se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po SAE 100R2AT, presega ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN).

Hidravlična gibljiva cev EX2SC Excellium™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EX2SC Excellium™

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev EX2SC se priporoča za srednjetlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po ISO 11237 2SC/EN 857 2SC).

Hidravlična gibljiva cev 2SC, M2T® | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SC, M2T®

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev MegaFlex®, se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije in se enostavno namesti v kompaktne hidravlične naprave (2-slojna, po DIN SAE 100R16, presega ISO 11237 R16/EN 857 2SC).

Hidravlična gibljiva cev 2SC, ProV™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev 2SC, ProV™

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev ProV se priporoča za lahke srednjetlačne hidravlične aplikacije z nizkimi zahtevami po upogibu. Ta 2-slojna cev se preprosto vgradi v kompaktne hidravlične sisteme ter ustreza EN 857 2SC, SAE 100 R16 in ISO 11237 2SC R16.

Hidravlična gibljiva cev R19, M4K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev R19, M4K

Gates | Gates® gibljive cevi

Gibljiva cev M4K se priporoča za visokotlačne hidravlične aplikacije (2-slojna, po SAE 100R19, presega ISO 11237 R19, izpolnjuje ali presega EN 857 2SC).

Hidravlična gibljiva cev EFG3K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EFG3K

Gates | Gates® gibljive cevi

Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami (4-slojna, po SAE 100R12, presega ISO 3862 R12/EN 856 R12 in EN 856 4SP).

Hidravlična gibljiva cev EFG5K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EFG5K

Gates | Gates® gibljive cevi

Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami (4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R13, presega ISO 3862 R13/EN 856 R13).

Hidravlična gibljiva cev EFG6K | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EFG6K

Gates | Gates® gibljive cevi

Multispiralna gibljiva cev, ki se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikosti -8 do -32) in EN 856 4SH (velikosti -12 do -32)).

Hidravlična gibljiva cev EFG6K-MegaTuff™ | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev EFG6K-MegaTuff™

Gates | Gates® gibljive cevi

Multispiralna gibljiva cev z zunanjo plastjo MegaTuff™, ki je posebej odporna proti obrabi, se priporoča za aplikacije v hidravliki z ekstremno visokimi tlaki in visokimi impulznimi obremenitvami, 4-slojna oz. 6-slojna, po SAE 100R15 in presega ISO 3862 R15/EN 856 4SP (velikost -...

Hidravlična gibljiva cev GMV MegaVac® | Gates® gibljive cevi
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična gibljiva cev GMV MegaVac®

Gates | Gates® gibljive cevi

Sesalna in nizkotlačna povratna gibljiva cev MegaFlex® za transport hidravličnih tekočin na osnovi mineralnega olja in vode (1-slojna, po SAE 100R4).

Odprodaja
Hidravlična armatura MegaCrimp® DIN 24°/60° FDLX | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® DIN 24°/60° FDLX

Gates | Gates® armature

Ravna hidravlična armatura po DIN 3863 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°/60°-tesnilna glava. Lahka serija.

Hidravlična armatura MegaCrimp® JIS FJISX | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® JIS FJISX

Gates | Gates® armature

Hidravlična armatura za gibljive cevi z BSP navojem in s šestrobo matico. Tesnjenje preko 60°-notranjega konusa. Primerna za Toyoto.

Hidravlična armatura MegaCrimp® SAE 45° FSX | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® SAE 45° FSX

Gates | Gates® armature

Hidravlična armatura za gibljive cevi s SAE navojem in matico. Tesnjenje preko 45°-notranjega konusa. Predstisnjena matica.

Odprodaja
Hidravlična armatura MegaCrimp® BSP FBSPORX45 | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® BSP FBSPORX45

Gates | Gates® armature

45°-hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-6 z navojem BSP in šestrobo matico. Tesnjenje preko 60°-zunanjega konusa z O-obročem.

Hidravlična armatura MegaCrimp® SAE MB | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® SAE MB

Gates | Gates® armature

Ravna hidravlična armatura za gibljive cevi z O-obročem in UNF navojem.

Hidravlična armatura MegaCrimp® NPTF MP | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura MegaCrimp® NPTF MP

Gates | Gates® armature

Hidravlična armatura za gibljive cevi z NPTF navojem in navojnim tesnjenjem. Tesnjenje preko 60°-notranjega konusa.

Hidravlična armatura GlobalSpiral™ DIN 24°
FDLORX | Gates® armature
Že ogledano
Kupljeno
Hidravlična armatura GlobalSpiral™ DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® armature

Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 20066/ISO 12151-2, z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1. Lahka serija.

Prikazano 1-20 od 55 izdelkov