VseZaščita pri deluGradbeni materialStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiTesnilna tehnika in plastikaNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOprema za delavnice, oprema za tovarneOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Ravna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
45°-hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
90°-hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
Ravna hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
45°-hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
90°-hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3865 z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
Hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3861 z metričnim zunanjim navojem, cilindrično tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Armatura je primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
Hidravlična armatura za gibljive cevi po DIN 3861 z metričnim zunanjim navojem, cilindrično tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Armatura je primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.