Menu

JIC armature od Tieffe

Filtrirajte izdelke v JIC armature od Tieffe
Proizvajalec: Tieffe Ponastavi vse
Prikazano 1-4 od 4 izdelkov
v JIC armature od Tieffe
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Armatura za cev MJ, AGJ | Tieffe armature
Že ogledano
Kupljeno
Armatura za cev MJ, AGJ

Tieffe | Tieffe armature

Hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5 z UNF zunanjim navojem. Tesnjenje preko 37°-zunanjega konusa (JIC).

Armatura za cev TJ, DKJ | Tieffe armature
Že ogledano
Kupljeno
Armatura za cev TJ, DKJ

Tieffe | Tieffe armature

Ravna hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5 z UNF navojem. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC). Matica je predhodno stisnjena.

Armatura za cev TJ 45°, DKJ 45° | Tieffe armature
Že ogledano
Kupljeno
Armatura za cev TJ 45°, DKJ 45°

Tieffe | Tieffe armature

45°-hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5 z UNF navojem. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC). Matica je predhodno stisnjena.

Armatura za cev TJ 90°, DKJ 90° | Tieffe armature
Že ogledano
Kupljeno
Armatura za cev TJ 90°, DKJ 90°

Tieffe | Tieffe armature

90°-hidravlična armatura za gibljive cevi po ISO 12151-5  z UNF navojem. Tesnjenje preko 37°-notranjega konusa (JIC). Matica je predhodno stisnjena.

Prikazano 1-4 od 4 izdelkov