Objemke iz nerjavečega jekla
Filtrirajte izdelke v Objemke iz nerjavečega jekla PH (2) 6 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 31 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5/16" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1SC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1SN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2SC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2SN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2TE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3TE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 31 mm 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" K1-32 A4 K1-25 A4 K1-19 A4 K1-16 A4 K1-13 A4 K1-10 A4 K1-08 A4 K1-06 A4 P1-DN 06 P1-DN 08 P1-DN 10 P1-DN 12 P1-DN 16 P1-DN 19 P1-DN 25 P1-DN 31 1SC , 1SN , 2SC , 2TE 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 32 mm 36 mm 45 mm 55 mm
34,5 mm 35 mm 37 mm 40 mm 45 mm 50 mm 70 mm
Več lastnosti Manj lastnosti
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 20 mm 25 mm 38 mm 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2SN , 3TE 3TE K2-38 A4 K2-25 A4 K2-19 A4 K2-13 A4 K2-10 A4 K2-08 A4 K2-06 A4 P2-DN 06 P2-DN 08 P2-DN 10 P2-DN 12 P2-DN 19 P2-DN 25 P2-DN 38 22 mm 24 mm 26 mm 30 mm 38 mm 46 mm 60 mm
34,5 mm 35 mm 37 mm 45 mm 50 mm 70 mm
Več lastnosti Manj lastnostiPrikazano 1-2 od 2 izdelkov