Standardne DIN visokotlačne armature
Filtrirajte izdelke v Standardne DIN visokotlačne armature Intertraco (4) 33,2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 39 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 39,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 41,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 45,2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 47,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 71 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 86 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 88,3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 115,1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 31 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 36 x 2 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 42 x 2 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> M 52 x 2 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN 3865 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> DIN EN ISO 8434-1 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Visokotlačna armatura DKOS, HSS-I
Intertraco
| Intertraco armature
Ravna visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem.
Visokotlačna armatura DKOS 45°, HSS-I
Intertraco
| Intertraco armature
45°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem.
Visokotlačna armatura DKOS 90°, HSS-I
Intertraco
| Intertraco armature
90°-visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem.
Visokotlačna armatura MZ, CEL/CES-HSS-I
Intertraco
| Intertraco armature
Visokotlačna hidravlična armatura za gibljive cevi z metričnim zunanjim navojem, cilindrični. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Primerna za cevni priključek po ISO 8434-1.
Prikazano 1-4 od 4 izdelkov