VseZaščita pri deluStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Ravni hidravlični priključek za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
45°-hidravlični priključek za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°- tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
90°-hidravlični priključek za gibljive cevi z metričnim navojem. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca z O-obročem. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.
Hidravlični priključek za hidravlične gibljive cevi z metričnim zunanjim navojem, cilindrični. Tesnjenje preko 24°-tesnilnega stožca. Primerna za cevne priključke po ISO 8434-1.