Menu

Polovice prirobnic

Filtrirajte izdelke v Polovice prirobnic
Prikazano 1-3 od 3 izdelkov
v Polovice prirobnic
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Polovica prirobnice SFC-3, 3.000 psi | Prirobnice
Že ogledano
Kupljeno
Polovica prirobnice SFC-3, 3.000 psi

Stauff | Prirobnice

Prirobnica SAE, serija za standardni tlak, ki bazira na ISO 6162-1:2012 in sestoji iz ene polovice prirobnice.

Odprodaja
Polovica prirobnice FLH-3, 3.000 psi, nerjaveče jeklo | Prirobnice
Že ogledano
Kupljeno
Polovica prirobnice FLH-3, 3.000 psi, nerjaveče jeklo

Prirobnice

Prirobnica SAE, serija za standardni tlak, ki bazira na ISO 6162-1:2012 in sestoji iz ene polovice prirobnice.

Polovica prirobnice SFC-6, 6.000 psi | Prirobnice
Že ogledano
Kupljeno
Polovica prirobnice SFC-6, 6.000 psi

Stauff | Prirobnice

Prirobnica SAE, serija za visoki tlak, ki bazira na ISO 6162-1:2012 in sestoji iz ene polovice prirobnice.

Prikazano 1-3 od 3 izdelkov